Beli kertas mesin cetak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  2. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  3. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  4. GETRA Manual Sealer
    Mulai

    Rp989.900

    GETRA Manual Sealer
    Deskripsi:
    2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
  5. Guataka Continuous Band Sealer
    Mulai

    Rp5.699.900

    Guataka Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Continuous Band Sealer/Alat Press Plastik dapat dipakai mengepress plastik dengan hasil pressan rapat kuat serta aluminium foil yang dapat diandalkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada hand sealer dan pedal sealer. Prinsip kerjanya adalah membuat mulut kantong kemasan plastik dan atau kantong kemasan aluminium foil tertutup secara permanen, melewati sebuah proses penyegelan. Mesin Continuous Band Sealer ini akan menjadikan setiap kantong kemasan berbahan plastik dan kantong kemasan berbahan aluminium foil bisa benar memenuhi Standar pengemasan.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Power Supply (V/Hz): 220-240/50
    • Sealing Width (mm): 10
    • Temperature Range (°C): 0-300
    • Conveyor Loading (kg): 3
    • Dimensions (cm): 82x24x35
    • Dimensions Packaging (cm): 86x41x35
    • Sealing Speed (m/minute): 0-12
  6. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  7. KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  8. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  9. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  10. POWERPACK Plastic Film Sealer
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  11. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  12. GETRA Continuous Hand Sealer
    Mulai

    Rp4.799.900

    GETRA Continuous Hand Sealer
    Deskripsi:
    Inflating sealer. Steel wheel printing for coding, such as: expiry date, production date. Suitable for sealing crackers, chips, etc.
Daftar Harga kertas mesin cetak Terbaru October 2026
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
GETRA Manual SealerRp989.900
Guataka Continuous Band SealerRp5.699.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp239.900
KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)Rp829.900
Wipro Plastic Sealer Machine (Mesin Plastik Sealer)Rp579.900
XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp259.900
GETRA Mesin Vacuum SealerRp11.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait